Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier525
- Distance centrale5.2500 po
- Dimensions du boîtier12.2500 po x 10.8800 po x 12.2500 in00 po, 311.15 mm x 276.35 mm x 311.15 mm
- Hauteur du boîtier12.2500 po, 311.15 mm
- Longueur du boîtier12.2500 po, 311.15 mm
- Largeur du boîtier10.8800 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
- Longueur12.2500 po, 311.15 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal9212 po/lb;1040.81 nm
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3570 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids153 lb, 69.4 kg
- Largeur10.8800 po, 276.35 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance5.816 hp
- Puissance nominale en service normal5.816 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-B852-60-R
- Puissance d’entrée maximale5.816 hp
- Type de montageBase
- Sortie4.263 hp;3.179 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15880.15 N, 3570 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleArbre
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)9212 po-lb;1040.81 Nm