Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6250 po, 41.27 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Hauteur du boîtier12.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po, 9.525 x 4.76 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal9212 po/lb;1040.81 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC250TC
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3570 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids168 lb, 76.204 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance5.816 hp
- Puissance nominale en service normal5.816 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM852-60-L-250
- Puissance d’entrée maximale5.816 hp
- Type de montageBase
- Sortie4.263 hp;3.179 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15880.15 N, 3570 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Couple nominal (po-lb)9212 po-lb;1040.81 Nm