Motion
EL8520094.00

GROVE GEAR
EL8520094.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 100:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08395089
N° MFREL8520094.00
Prix15,116.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8520094.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 100:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08395089
N° MFREL8520094.00
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
Prix15,116.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    12.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    10.8800 po, 276.35 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4646 po/lb
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3600 lb
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    153 lb, 69.4 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.291 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.291 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-B852-100-R
  • Puissance d’entrée maximale
    1.291 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.291 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16013.6 N, 3600 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre
  • Couple nominal (po-lb)
    4646 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
EL-B852-100-R-