Motion
EL8520379.00

GROVE GEAR
EL8520379.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI08395389
N° MFREL8520379.00
Prix16,275.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8520379.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI08395389
N° MFREL8520379.00
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
Prix16,275.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po, 9.525 x 4.76 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9627 po/lb;1087.705 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    163 lb, 73.936 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    10.538 hp
  • Puissance nominale en service normal
    10.538 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BMQ852-30-R-250
  • Puissance d’entrée maximale
    10.538 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    8.91 hp;6.644 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15835.64 N, 3560 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    9627 po-lb;1087.705 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BMQ852-30-R-250-