Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po, 12.70 mm
- Distance centrale1.3300 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po, 3.175 x 1.59 mm
- Taille du réducteur du fabricant813
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal252 po/lb;28.47 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC48CZ
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Charge suspendue700 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids17 lb, 7.71 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.933 hp
- Puissance nominale en service normal0.933 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ813-7.5-L-48
- Puissance d’entrée maximale0.933 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.933 hp;0.696 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3113.75 N, 700 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)252 po-lb;28.47 Nm