Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Distance centrale1.3300 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant813
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal143 po/lb;16.16 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Charge suspendue700 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids18 lb, 8.165 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.084 hp
- Puissance nominale en service normal0.084 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ813-100-H1-56-10
- Puissance d’entrée maximale0.084 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.04 hp;0.03 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue3113.75 N, 700 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)143 po-lb;16.16 Nm