Motion
GR8150005.00

GROVE GEAR
GR8150005.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 20:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 0.7500 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08395859
N° MFRGR8150005.00
Prix1,120.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8150005.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 20:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 0.7500 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08395859
N° MFRGR8150005.00
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
Prix1,120.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    815
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    518 po/lb;58.5 nm
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    860 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.6900 po;271.50 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0600 po;230.10 mm
  • Poids
    18 lb, 8.16 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.719 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.719 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-B815-20-L
  • Puissance d’entrée maximale
    0.919 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.719 hp;0.536 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3825.46 N, 860 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    518 po-lb;58.5 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-B815-20-L-