Motion
GR8150020.00

GROVE GEAR
GR8150020.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 40:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.7500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08395872
N° MFRGR8150020.00
Prix1,344.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8150020.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 40:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.7500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08395872
N° MFRGR8150020.00
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
Prix1,344.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille du boîtier
    815
  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Hauteur du boîtier
    4.3500 po
  • Longueur du boîtier
    4.3500 po, 110.50 mm
  • Largeur du boîtier
    9.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    815
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    520 po/lb;58.8 nm
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    860 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Poids
    18 lb, 8.16 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.56 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.56 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-B815-40-R
  • Puissance d’entrée maximale
    0.56 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.361 hp;0.269 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3825.46 N, 860 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    520 po-lb;58.8 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-B815-40-R-