Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Distance centrale1.5400 po
- Dimensions du boîtier10.6900 po x 9.0600 po x 10.5000 po, 271.5 x 230.10 mm x 266.70 mm
- Hauteur du boîtier10.5000 po, 266.70 mm
- Longueur du boîtier10.6900 po, 271.50 mm
- Largeur du boîtier4.8800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
- Longueur10.6900 po, 271.50 mm
- Taille du réducteur du fabricant815
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal494 po/lb;55.8 nm
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Charge suspendue860 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Longueur de l’arbre1.5000 po;38.10 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.6900 po;271.50 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.0600 po;230.10 mm
- Poids18 lb, 8.16 kg
- Largeur9.0600 po, 230.10 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.464 hp
- Puissance nominale en service normal0.464 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-B815-50-R
- Puissance d’entrée maximale0.464 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.274 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3825.46 N, 860 lb
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)494 po-lb;55.8 Nm