Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal1423 po/lb;160.78 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids49 lb, 22.23 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.653 hp
- Puissance nominale en service normal1.653 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HM824-30-H1-56-23
- Puissance d’entrée maximale1.653 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.317 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue7873.38 N, 1770 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1423 po-lb;160.78 Nm