Motion
GR8240528.16

GROVE GEAR
GR8240528.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 15:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08396384
N° MFRGR8240528.16
Prix3,259.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8240528.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 15:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08396384
N° MFRGR8240528.16
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
Prix3,259.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.5000 po, 6.35 x 63.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1318 po/lb;148.91 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1770 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    49 lb, 22.23 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.765 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.765 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HM824-15-H1-140-16
  • Puissance d’entrée maximale
    2.765 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    2.439 hp;1.819 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7873.38 N, 1770 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    1318 po-lb;148.91 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HM824-15-H1-140-16