Motion
GR8300568.23

GROVE GEAR
GR8300568.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08396988
N° MFRGR8300568.23
Prix3,699.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8300568.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08396988
N° MFRGR8300568.23
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
Prix3,699.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2477 po/lb;279.86 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Poids
    69 lb, 31.298 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ830-40-H1-56-23
  • Puissance d’entrée maximale
    2 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.72 hp;1.283 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    9652.65 N, 2170 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2477 po-lb;279.86 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ830-40-H1-56-23
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon