Motion
GR8420001.00

GROVE GEAR
GR8420001.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 5:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 1.8750 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08397362
N° MFRGR8420001.00
Prix4,427.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420001.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 5:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 1.8750 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08397362
N° MFRGR8420001.00
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
Prix4,427.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    10.2500 po x 11.3800 po x 10.2500 po, 260.35 mm x 289.05 mm x 260.35 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.2500 po, 260.35 mm
  • Longueur du boîtier
    10.2500 po, 260.35 mm
  • Largeur du boîtier
    11.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.5000 po, 6.35 x 63.50 mm
  • Longueur
    10.2500 po, 260.35 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3209 po/lb;362.567 nm
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    2800 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po, 47.62 mm
  • Longueur de l’arbre
    9.5700 po;243.08 mm
  • Poids
    136 lb, 61.69 kg
  • Largeur
    11.3800 po, 289.05 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    18.08 hp
  • Puissance nominale en service normal
    18.08 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-B842-5-L
  • Puissance d’entrée maximale
    18.08 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    17.25 hp;12.86 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12455.01 N, 2800 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    3209 po-lb;362.567 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-B842-5-L-