Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur11.3800 po, 289.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal5042 po/lb;569.667 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3010 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids149 lb, 67.585 kg
- Largeur10.2500 po, 260.35 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance14 hp
- Puissance nominale en service normal14 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ842-10-H1-180-28
- Puissance d’entrée maximale14 hp
- Type de montageArbre
- Sortie14 hp;10.44 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue13389.14 N, 3010 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)5042 po-lb;569.667 Nm