Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po, 50.80 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Dimensions du boîtier11.3800 po x 8.5000 po x 10.2500 po, 289.05 mm x 215.90 mm x 260.35 mm
- Hauteur du boîtier10.2500 po
- Longueur du boîtier11.3800 po
- Largeur du boîtier8.5000 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur11.3800 po, 289.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal5042 po/lb;569.67 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3010 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids149 lb, 67.585 kg
- Largeur8.5000 po, 215.90 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance14.93 hp
- Puissance nominale en service normal14.93 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ842-10-H1-210-32
- Puissance d’entrée maximale14.93 hp
- Type de montageArbre
- Sortie14 hp;10.44 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue13389.14 N, 3010 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)5042 po-lb;569.67 Nm