Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Dimensions du boîtier13.5000 po x 10.0000 po x 15.1300 po, 342.90 mm x 254 mm x 384.30 mm
- Hauteur du boîtier15.1300 po, 384.30 mm
- Longueur du boîtier13.5000 po, 342.90 mm
- Largeur du boîtier13.0000 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
- Longueur13.5000 po, 342.90 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal4646 po/lb;524.92 nm
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3600 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids232 lb, 105.23 kg
- Largeur10.0000 po, 254 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.072 hp
- Puissance nominale en service normal2.072 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-B852-100-D
- Puissance d’entrée maximale2.072 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.291 hp;0.963 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16013.6 N, 3600 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)4646 po-lb;524.92 Nm