Motion
GR8520286.00

GROVE GEAR
GR8520286.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08397815
N° MFRGR8520286.00
Prix9,841.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8520286.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08397815
N° MFRGR8520286.00
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
Prix9,841.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    14.0000 po
  • Longueur du boîtier
    14.0000 po, 355.60 mm
  • Largeur du boîtier
    13.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Longueur
    14.0000 po, 355.60 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9212 po/lb;1040.815 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3570 lb
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    247 lb, 112.037 kg
  • Largeur
    13.0000 po, 330.20 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    4.263 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.263 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ852-60-D-140
  • Puissance d’entrée maximale
    5.816 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    4.263 hp;3.179 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15880.15 N, 3570 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Cache-cou en C
  • Couple nominal (po-lb)
    9212 po-lb;1040.815 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BMQ852-60-D-140