Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
- Longueur10.8800 po, 276.35 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal9351 po/lb;1056.518 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie3.4375 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre3.4380 po, 87.33 mm
- Poids254 lb, 115.212 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance14.56 hp
- Puissance nominale en service normal14.56 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HM852-20-H1-210-55
- Puissance d’entrée maximale14.56 hp
- Type de montageArbre
- Sortie12.98 hp;9.679 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue15835.64 N, 3560 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)9351 po-lb;1056.518 Nm