Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Taille du boîtier860
- Distance centrale6.0000 po
- Dimensions du boîtier13.5000 po x 10.0000 po x 15.1300 po, 342.90 mm x 254 mm x 384.30 mm
- Hauteur du boîtier15.1300 po, 384.30 mm
- Longueur du boîtier13.5000 po, 342.90 mm
- Largeur du boîtier14.2500 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Longueur13.5000 po, 342.90 mm
- Taille du réducteur du fabricant860
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal7264 po/lb;820.72 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie2.5000 po
- Charge suspendue3723 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.5000 po, 63.50 mm
- Poids336 lb, 152.41 kg
- Largeur10.0000 po, 254 mm
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.702 hp
- Puissance nominale en service normal3.702 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM860-80-L-180
- Puissance d’entrée maximale3.702 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.522 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16560.7 N, 3723 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)7264 po-lb;820.72 Nm