Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier860
- Distance centrale6.0000 po
- Hauteur du boîtier16.5000 po
- Longueur du boîtier16.5000 po, 419.10 mm
- Largeur du boîtier14.2500 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur16.5000 po, 419.10 mm
- Taille du réducteur du fabricant860
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal9808 po/lb;1108.15 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie2.5000 po
- Charge suspendue3723 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.5000 po, 63.50 mm
- Poids331 lb, 150.139 kg
- Largeur14.2500 po, 361.95 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance6.152 hp
- Puissance nominale en service normal6.152 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ860-60-L-180
- Puissance d’entrée maximale6.152 hp
- Type de montageBase
- Sortie4.539 hp;3.385 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16560.7 N, 3723 lb
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleCache-cou en C
- Couple nominal (po-lb)9808 po-lb;1108.15 Nm