Motion
GR8600319.00

GROVE GEAR
GR8600319.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI08398046
N° MFRGR8600319.00
Prix15,933.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8600319.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI08398046
N° MFRGR8600319.00
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
Prix15,933.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Taille du boîtier
    860
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    860
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    10249 po/lb;1157.98 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Charge suspendue
    3723 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.50 mm
  • Poids
    331 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    11.177 hp
  • Puissance nominale en service normal
    11.177 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ860-30-D-250
  • Puissance d’entrée maximale
    11.177 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    9.486 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3723 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    10249 po-lb;1157.98 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BMQ860-30-D-250