Motion
GR8600517.55

GROVE GEAR
GR8600517.55

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 20:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 1.5000 po, sortie creuse, taille de sortie 3.4375 po, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08398058
N° MFRGR8600517.55
Prix20,156.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8600517.55

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 20:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 1.5000 po, sortie creuse, taille de sortie 3.4375 po, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08398058
N° MFRGR8600517.55
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
Prix20,156.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    860
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Dimensions du boîtier
    11.7800 po x 14.5000 po x 16.5000 po, 299.21 mm x 368.30 mm x 419.10 mm
  • Hauteur du boîtier
    16.5000 po, 419.10 mm
  • Longueur du boîtier
    11.7800 po, 299.21 mm
  • Largeur du boîtier
    14.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3.0000 po, 9.53 x 76.20 mm
  • Longueur
    11.7800 po, 299.21 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    860
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    10127 po/lb;1144.19 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    3.4375 po
  • Charge suspendue
    3723 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    3.4380 po, 87.33 mm
  • Poids
    336 lb, 152.407 kg
  • Largeur
    14.5000 po, 368.30 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    14.06 hp
  • Puissance nominale en service normal
    14.06 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HM860-20-H1-180-55
  • Puissance d’entrée maximale
    14.06 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    14.06 hp;10.485 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    16560.7 N, 3723 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    10127 po-lb;1144.19 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HM860-20-H1-180-55