Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.4380 po, 87.33 mm
- Taille du boîtier860
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant860
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal5886 po/lb;665.03 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie3.4375 po
- Charge suspendue3723 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre3.4380 po, 87.33 mm
- Poids331 lb, 150.14 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.571 hp
- Puissance nominale en service normal2.571 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ860-100-H1-140-55
- Puissance d’entrée maximale2.571 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.635 hp;1.219 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue16560.7 N, 3723 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)5886 po-lb;665.03 Nm