Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
- Longueur4.8200 po, 122.40 mm
- Taille du réducteur du fabricant21
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal692 po/lb;78.2 nm
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1035 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids25 lb, 11.34 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.793 hp
- Puissance nominale en service normal2.793 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-B821-7.5-D
- Puissance d’entrée maximale2.793 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.562 hp;1.91 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue4603.92 N, 1035 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- Trousse de base standardKit B8
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)692 po-lb;78.2 Nm