Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po, 4.763 x 35.05 mm
- Longueur4.8200 po, 122.43 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal971 po/lb;109.708 nm
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Charge suspendue1315 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Poids26 lb, 11.793 kg
- Largeur5.4300 po, 137.92 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.916 hp
- Puissance nominale en service normal0.916 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-H821-40-H1-23
- Puissance d’entrée maximale0.916 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.674 hp;0.503 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue5849.41 N, 1315 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)971 po-lb;109.708 Nm