Motion
VM430-F01-30Y

SMC CORP OF AMERICA
VM430-F01-30Y

Soupape mécanique avec bouton-poussoir (champignon)
N° D’ARTICLE MI08402327
N° MFRVM430-F01-30Y
Prix31.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VM430-F01-30Y

Soupape mécanique avec bouton-poussoir (champignon)
N° D’ARTICLE MI08402327
N° MFRVM430-F01-30Y
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
Prix31.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    168 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir (champignon)
  • Pays d’origine
    États-Unis

Aperçu

Description du fabricant
VM430-F01-30Y
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté