Motion
GRL8210519.16

GROVE GEAR
GRL8210519.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 30:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08403866
N° MFRGRL8210519.16
Prix2,725.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8210519.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 30:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08403866
N° MFRGRL8210519.16
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
Prix2,725.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    968 po/lb;109.369 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1255 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    31 lb, 14.061 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.129 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.129 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-HM821-30-H1-56-16
  • Puissance d’entrée maximale
    1.129 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.896 hp;0.668 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5582.51 N, 1255 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    968 po-lb;109.369 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL-HM821-30-H1-16-56