Motion
GRL8210520.16

GROVE GEAR
GRL8210520.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 40:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08403869
N° MFRGRL8210520.16
Prix2,725.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8210520.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 40:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08403869
N° MFRGRL8210520.16
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
Prix2,725.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    971 po/lb;109.7 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1315 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    31 lb, 14.06 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.916 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.916 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Rempli en usine de lubrifiant au polyalcalinène glycol Mobil Glygoyle 460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-HM821-40-H1-56-16
  • Puissance d’entrée maximale
    0.916 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.674 hp;0.503 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5849.41 N, 1315 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    971 po-lb;109.7 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL-HM821-40-H1-56-16