Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal692 po/lb;78.2 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1035 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids30 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.793 hp
- Puissance nominale en service normal2.793 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-HMQ821-7.5-H1-56-16
- Puissance d’entrée maximale2.793 hp
- Type de montageArbre
- Sortie2.562 hp;1.91 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue4603.92 N, 1035 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)692 po-lb;78.2 Nm