Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal3315 po/lb;374.544 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids83 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.841 hp
- Puissance nominale en service normal1.841 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-WBMQ832-50-R-56
- Puissance d’entrée maximale1.841 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.841 hp;1.373 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)3315 po-lb;374.544 Nm