Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier818
- Distance centrale1.7500 po
- Hauteur du boîtier10.5000 po, 266.70 mm
- Longueur du boîtier10.6900 po, 271.53 mm
- Largeur du boîtier4.5000 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal623 po/lb
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1250 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition10.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition10.6900 po
- Largeur des dimensions d’expédition9.0600 po
- Poids20 lb, 9.072 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de millepertuis à simple réduction en fonte
- Puissance0.609 hp
- Puissance nominale en service normal0.609 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BMQ818-60-L-56
- Puissance d’entrée maximale0.449 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.288 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)623 po-lb