Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal547 po/lb;61.803 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Charge suspendue1495 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids25 lb, 11.34 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.19 hp
- Puissance nominale en service normal0.19 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BMQ821-80-L-56
- Puissance d’entrée maximale0.19 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.19 hp;0.142 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3447.37 N, 775 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)547 po-lb;61.803 Nm