Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Dimensions du boîtier6.8800 po x 5.2500 po x 6.8800 po, 174.75 mm x 133.35 mm x 174.75 mm
- Hauteur du boîtier6.8800 po, 174.75 mm
- Longueur du boîtier6.8800 po, 174.75 mm
- Largeur du boîtier9.0600 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1.7500 po, 6.35 x 44.45 mm
- Longueur6.8800 po, 174.75 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal830 po/lb;93.777 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids40 lb, 18.144 kg
- Largeur5.2500 po, 133.35 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.288 hp
- Puissance nominale en service normal0.288 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BM824-80-L-56
- Puissance d’entrée maximale0.288 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.288 hp;0.215 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5782.69 N, 1300 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)830 po-lb;93.777 Nm