Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Hauteur du boîtier8.8200 po, 224.03 mm
- Longueur du boîtier6.6200 po, 168.15 mm
- Largeur du boîtier6.6200 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po, 4.763 x 41.40 mm
- Longueur6.6200 po, 168.15 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal2018 po/lb;228.004 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids59 lb, 26.762 kg
- Largeur6.5000 po, 165.10 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.72 hp
- Puissance nominale en service normal1.72 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BM830-40-R-56
- Puissance d’entrée maximale2.251 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.72 hp;1.283 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue8673.99 N, 1950 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Puissance nominale thermique1.822 hp;1.359 kW
- Couple nominal (po-lb)2018 po-lb;228.004 Nm