Motion
NH8300289.00

GROVE GEAR
NH8300289.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08406064
N° MFRNH8300289.00
Prix3,291.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8300289.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08406064
N° MFRNH8300289.00
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
Prix3,291.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1131 po/lb;127.786 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    58 lb, 26.308 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    9.093 hp
  • Puissance nominale en service normal
    9.093 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BMQ830-5-L-210
  • Puissance d’entrée maximale
    9.093 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    8.573 hp;6.393 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    8673.99 N, 1950 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1131 po-lb;127.786 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-BMQ830-05-L-210