Motion
NH8300506.31

GROVE GEAR
NH8300506.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 25:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08406076
N° MFRNH8300506.31
Prix4,157.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8300506.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 25:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08406076
N° MFRNH8300506.31
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
Prix4,157.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po, 49.21 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    6.5700 po
  • Longueur du boîtier
    6.5700 po, 166.88 mm
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po, 4.76 x 41.40 mm
  • Longueur
    6.5700 po, 166.88 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2099 po/lb;237.155 nm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Charge suspendue
    1950 lb
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Longueur de l’arbre
    2.5100 po;63.75 mm
  • Poids
    55 lb, 24.95 kg
  • Largeur
    6.6200 po, 168.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.768 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.768 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-H830-25-H1-31
  • Puissance d’entrée maximale
    2.768 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    2.807 hp;2.09 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    8673.99 N, 1950 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre plein
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    2099 po-lb;237.155 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-H830-25-H1-31-