Motion
NH8320001.00

GROVE GEAR
NH8320001.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 10:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.8750 po, sortie pleine, taille de sortie 1.5000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08406234
N° MFRNH8320001.00
Prix4,351.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8320001.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 10:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.8750 po, sortie pleine, taille de sortie 1.5000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08406234
N° MFRNH8320001.00
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
Prix4,351.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2343 po/lb;264.7 nm
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    70 lb, 31.751 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    7.497 hp
  • Puissance nominale en service normal
    7.497 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-B832-10-L---
  • Puissance d’entrée maximale
    8.092 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    7.497 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10008.507 N, 2250 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    2343 po-lb;264.7 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-B832-10-L-