Motion
NH8320276.00

GROVE GEAR
NH8320276.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 100:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08406428
N° MFRNH8320276.00
Prix4,111.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8320276.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 100:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08406428
N° MFRNH8320276.00
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
Prix4,111.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1567 po/lb;177.05 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2250 lb
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    64 lb, 29.03 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de millepertuis à simple réduction en fonte
  • Puissance
    0.691 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.691 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BMQ832-100-D-140
  • Puissance d’entrée maximale
    0.691 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.435 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10008.507 N, 2250 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    NH
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1567 po-lb;177.05 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-BMQ832-100-D-140