Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9380 po, 49.23 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal2633 po/lb;297.489 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Charge suspendue2250 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.9380 po
- Poids66 lb, 29.937 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance5.18 hp
- Puissance nominale en service normal5.18 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-HM832-20-H1-56-31
- Puissance d’entrée maximale5.18 hp
- Type de montageArbre
- Sortie4.536 hp;3.382 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue10008.507 N, 2250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)2633 po-lb;297.489 Nm