Motion
NH8320526.31

GROVE GEAR
NH8320526.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 15:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.9375 po, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08406481
N° MFRNH8320526.31
Prix5,690.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8320526.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 15:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.9375 po, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08406481
N° MFRNH8320526.31
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
Prix5,690.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2551 po/lb;288.224 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Charge suspendue
    2250 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Poids
    66 lb, 29.937 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de millepertuis
  • Puissance
    5.277 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.277 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Rempli en usine de lubrifiant au polyalcalinène glycol Mobil Glygoyle 460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-HM832-15-H1-180-31
  • Puissance d’entrée maximale
    6.127 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    5.516 hp;4.113 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    10008.507 N, 2250 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    2551 po-lb;288.224 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-HM832-15-H1-31-180