Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Dimensions du boîtier11.5000 po x 9.7500 po x 7.5000 po
- Hauteur du boîtier11.5000 po
- Longueur du boîtier9.7500 po
- Largeur du boîtier7.5000 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
- Longueur9.5700 po
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal4148 po/lb
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue2930 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po
- Poids116 lb, 52.62 kg
- Largeur7.5000 po, 190.50 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance15.36 hp
- Puissance nominale en service normal15.36 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-B842-7.5-L
- Puissance d’entrée maximale15.36 hp
- Type de montageBase
- Sortie15.36 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2930 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)4148 po-lb