Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Dimensions du boîtier9.7500 po x 3.8800 po x 11.5000 po, 247.65 mm x 98.55 mm x 292.10 mm
- Hauteur du boîtier11.5000 po, 292.10 mm
- Longueur du boîtier9.7500 po, 247.65 mm
- Largeur du boîtier7.5000 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
- Longueur9.5700 po, 243.08 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal6092 po/lb;688.31 nm
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3320 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids116 lb, 52.62 kg
- Largeur3.8800 po, 98.55 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance9.462 hp
- Puissance nominale en service normal9.462 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-B842-20-L
- Puissance d’entrée maximale9.462 hp
- Type de montageBase
- Sortie8.458 hp;6.307 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue14768.1 N, 3320 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)6092 po-lb;688.31 Nm