Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Longueur de l’alésage1.0000 po;25.40 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po, 6.35 x 63.50 mm
- Longueur9.5700 po, 243.08 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal6156 po/lb;695.53 nm
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3715 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids116 lb, 52.62 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance5.262 hp
- Puissance nominale en service normal5.262 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationLubrifiant au polyalcalinène glycol Mobil Glygoyle 460
- Numéro de catalogue du fabricantNH-B842-40-L
- Puissance d’entrée maximale5.262 hp
- Type de montageBase
- Sortie4.274 hp;3.19 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16525.12 N, 3715 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)6156 po-lb;695.53 Nm