Motion
NH8420012.00

GROVE GEAR
NH8420012.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 100:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 1.2500 po, sortie pleine, taille de sortie 1.7500 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08406612
N° MFRNH8420012.00
Prix5,673.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8420012.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 100:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 1.2500 po, sortie pleine, taille de sortie 1.7500 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08406612
N° MFRNH8420012.00
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
Prix5,673.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    9.5700 po, 243.08 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2852 po/lb;322.23 nm
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    3750 lb
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Poids
    116 lb, 52.617 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.201 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.201 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-B842-100-L
  • Puissance d’entrée maximale
    1.201 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.792 hp;0.591 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16680.83 N, 3750 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    2852 po-lb;322.23 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-B842-100-L-