Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Hauteur du boîtier9.5700 po, 243.08 mm
- Longueur du boîtier12.9000 po, 327.66 mm
- Largeur du boîtier11.5000 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur12.9000 po, 327.66 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal5989 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3730 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids131 lb, 59.421 kg
- Largeur11.5000 po, 292.10 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.681 hp
- Puissance nominale en service normal3.681 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BM842-60-R-180
- Puissance d’entrée maximale3.681 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.772 hp;2.067 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16591.85 N, 3730 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)5989 po-lb