Motion
NH8420326.00

GROVE GEAR
NH8420326.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08406756
N° MFRNH8420326.00
Prix6,568.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8420326.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08406756
N° MFRNH8420326.00
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
Prix6,568.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    11.5000 po, 292.10 mm
  • Longueur du boîtier
    9.7500 po, 247.65 mm
  • Largeur du boîtier
    7.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 2.2500 po, 9.525 x 57.15 mm
  • Longueur
    9.7500 po, 247.65 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4148 po/lb;468.66 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    2930 lb
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Poids
    124 lb, 56.245 kg
  • Largeur
    4.7500 po, 120.65 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    15.36 hp
  • Puissance nominale en service normal
    15.36 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BMQ842-7.5-L-210
  • Puissance d’entrée maximale
    16.27 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    15.36 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    13033.27 N, 2930 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    4148 po-lb;468.66 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-BMQ842-7.5-L-210