Motion
NH8420505.35

GROVE GEAR
NH8420505.35

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 20:1 Rapport, 4.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08406777
N° MFRNH8420505.35
Prix7,578.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8420505.35

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 20:1 Rapport, 4.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08406777
N° MFRNH8420505.35
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
Prix7,578.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po, 55.56 mm
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    9.5700 po, 243.08 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    H842
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6092 po/lb;688.304 nm
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Charge suspendue
    3320 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.1875 po, 55.56 mm
  • Poids
    118 lb, 53.524 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    3.681 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.681 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-H842-20-H1-35
  • Puissance d’entrée maximale
    9.462 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    8.458 hp;6.307 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    14768.1 N, 3320 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    6092 po-lb;688.304 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-H842-20-H1-35-