Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal6092 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie2.1875 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.1880 po, 55.58 mm
- Poids133 lb, 60.328 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance9.462 hp
- Puissance nominale en service normal9.462 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-HM842-20-H1-180-35
- Puissance d’entrée maximale9.462 hp
- Type de montageArbre
- Sortie8.458 hp;6.307 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleVisage en C couplé
- Couple nominal (po-lb)6092 po-lb