Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Type de taille de fin 13/8 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Type de taille End 23/8 JIC 37°
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Mot-clé de descriptionPivot femelle JIC 3/8 po Flare-Twin® femelle 37° x 3/8 po JIC 37° mâle Flare-Twin®
- Style de fin 1Pivot JIC 37° Flare-Twin® femelle
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 9/16–18
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 9/16–18
- MatérielAcier inoxydable