Motion
2239-1-8-10S

Danfoss Adapters
2239-1-8-10S

Bulkhead Straight Adapter - 1/2 in Female Pipe Rigid x 5/8 in Male JIC 37° Flare-Twin®, Steel
N° D’ARTICLE MI08410389
N° MFR2239-1-8-10S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Danfoss Adapters
2239-1-8-10S

Bulkhead Straight Adapter - 1/2 in Female Pipe Rigid x 5/8 in Male JIC 37° Flare-Twin®, Steel
N° D’ARTICLE MI08410389
N° MFR2239-1-8-10S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille End 2
    5/8 JIC 37°
  • Diamètre intérieur
    0.2969 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit - Cloison
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37°
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide 1/2 po x 5/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
2239-1-8-10S
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Plaqué zinc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer